AB-RY22 ガラスマホービン 押すだけポット 象印マホービン 44107850 AB-RY22 ガラスマホービン 押すだけポット 象印マホービン 44107850 AB-RY22 ガラスマホービン 押すだけポット 象印マホービン 44107850 AB-RY22 ガラスマホービン 押すだけポット 象印マホービン 44107850

ガラスマホービン 押すだけポット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44107850 品番AB-RY22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

まほうびんだから一年中使えて、しかも省エネ!
夏はひんやり、冬はあったかキープ。「一年中使えるガラスマホービン」
軽く押すだけ!「らくらく給湯」
水量が見えるから便利!「みェ〜る」
コーヒー・紅茶・お茶もOK!におい移りを抑え「おいしく保温・保冷」
傾斜湯もれ防止
家中どこでも使える「ハンドルつき」
中せんなし

質量(kg)約1.6 グレースフルフラワー(FZ) エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×24.5×32 保温効力(℃)76以上(10時間) 保冷効力(℃)7以下(10時間) 口径(Φcm)約4.5 エコマーク認定番号10 146 001
注意
※食器洗い乾燥機および食器乾燥器などは使用しないでください。
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから10時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから10時間放置した場合におけるその水の温度。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
麦茶用

夏場に冷蔵庫の開閉回数を減らすため
このポットに麦茶を入れ、台所へ置いています。

残量表示窓があるエアーポットはこの商品だけなので
末永く製造して欲しいです。

2024-09-12
用途:
普段の飲み物に使う
その他業種

電気を使わずに保温能力が高く、湯量確認窓がついていて合理的である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする