SM-PD20 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 44108008 SM-PD20 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 44108008 SM-PD20 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 44108008 SM-PD20 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 44108008 SM-PD20 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 44108008

ステンレスマグ TUFF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44108008 品番 SM-PD20
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ちょっとしたお出かけに軽量&コンパクト。小さなバッグにも入れやすい!
ミニサイズでもしっかり保温・保冷。高い保温・保冷力
ワンタッチオープン
「ラクリアコート」
本体丸洗いOK
お手入れしやすく清潔キープ!洗いやすい分解せん

質量(kg)約0.15 セージグリーン(GM) 容量(L)0.2 エコマーク認定認定 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約6×6.5×15 保温効力(℃)62以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)約3 エコマーク認定番号10 146 002
注意
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその水の温度。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする