※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
[80枚用]中型ホッチキス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44108025
品番
EA762HB-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
綴じ枚数
2/80枚
付属品
針(1000本)
仕様
とじ奥行き調整レバー(7.5/30mm)
寸法(mm)
63×202×153(H)mm
繰り返し・詰め替え
対応