※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
32枚用軽とじホッチキス(ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44108043
品番
EA762HC-13B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
綴じ枚数
約32枚(最大)
色
ホワイト
付属品
針200本
仕様
とじ裏が平らで書類がかさばらないフラットクリンチ方式
全長(mm)
83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×83×66
繰り返し・詰め替え
対応