SD-FX15 ステンレスクールボトル TUFF 象印マホービン 44108315 SD-FX15 ステンレスクールボトル TUFF 象印マホービン 44108315

ステンレスクールボトル TUFF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44108315 品番 SD-FX15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

「ラクリアコート(プラス)」だからスポーツドリンク等の塩分によるサビに強い!
はっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい。さらに、サビに強いからスポーツドリンクに含まれる塩分をしっかりブロック。
全面衝撃吸収ポーチで丈夫で長持ち!
ステンレスまほうびんにより、高い保冷力を実現!冷たい飲み物は冷たいまま、飲みごろの温度を長時間キープします。
子どもも持ち運びしやすい軽くてコンパクトなボトルです。

質量(kg)約0.5(ポーチ込0.7) ブラック(BA) 容量(L)1.5 エコマーク認定認定 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約9.5×9.5×32.5(ポーチ込11×11×32.5) 保冷効力(℃)7以下(6時間) 口径(Φcm)約5.0 エコマーク認定番号10 146 002
注意
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその水の温度。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする