SM-UA48 ステンレスボトル TUFF 象印マホービン 44108419 SM-UA48 ステンレスボトル TUFF 象印マホービン 44108419 SM-UA48 ステンレスボトル TUFF 象印マホービン 44108419 SM-UA48 ステンレスボトル TUFF 象印マホービン 44108419 SM-UA48 ステンレスボトル TUFF 象印マホービン 44108419 SM-UA48 ステンレスボトル TUFF 象印マホービン 44108419

ステンレスボトル TUFF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44108419 品番 SM-UA48
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

小さな手でも開け閉めしやすい「クマみみタイプのしっかりロック&大きなボタン」
飲みやすく、コップにも注ぎやすい「ガイドつき飲み口」
小さな子どもでも持ちやすい「スリム・コンパクト」
業界初!せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」
ボトルの内側に汚れがつきにくい「ラクリアコート+(プラス)」
本体丸洗いOK!
スポーツドリンクOK

質量(kg)約 0.21(ポーチ込0.28) ダイナソーブルー(AJ) 容量(L)0.48 エコマーク認定認定 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約6.5×7.5×21.5(ポーチ込8.5×9×22) 保温効力(℃)71以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間) 口径(Φcm)約4 エコマーク認定番号10 146 002
注意
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃の時から6時間放置した場合におけるその水の温度。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする