SX-KA30 ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン 44108629 SX-KA30 ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン 44108629 SX-KA30 ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン 44108629 SX-KA30 ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン 44108629 SX-KA30 ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン 44108629 SX-KA30 ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン 44108629

ステンレスキャリータンブラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44108629 品番 SX-KA30
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

素早くかんたんに開閉できる.。分かりやすいリングロックで安心して持ち運べる
「せん」と「パッキン」がひとつになった「シームレスせん」。分解しなくても洗えるせん「シームレスせん」。もうパーツを探す必要はありません。
広口だから中までしっかり洗える。本体は丸洗いできます。(水中に放置はしないでください)
ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷・保温能力が高い。

質量(kg)約0.25 シナモンベージュ(CM) 容量(L)0.3(水位線)、0.32(実容量) エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×8.5×17.5 保温効力(℃)54以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)約6 エコマーク認定番号10 146 002
注意
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。
※水位線容量でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする