※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44109206 品番EA763CJ-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110,110
販売価格(税別)
100,100
仕様マイクとスピーカーがワイヤレスになっているので、スピーカーから離れてもハンズフリーで作業ができます。 サイズ110×56.6×110(H)mm 電源リチウムイオン電池(内蔵) 周波数特性80Hz/12kHz 最大出力18W 充電時間4/6時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする