※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1mUSBケーブル(CAタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44109635 品番EA764AC-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,047
販売価格(税別)
2,770
ケーブル長(m)1 ブラック コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス 仕様外部干渉を防ぐので、ノイズ対策も万全です。 対応機種USB3.1/3.0/2.0(Aメスタイプ)、USB(Cメスタイプ)端子搭載のパソコン及び、USB(Cメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする