※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[4ポート]USB2.0ハブ(ブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44109678 品番EA764AD-21A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
インターフェイスUSB2.0 ポート数パソコン側:1ポート 周辺機器側:4ポート 仕様バスパワー専用 ブラック サイズ約65(W)×37.3(D)×9(H)mm (ケーブル除く) 対応OSWindows10/8.1/7/Vista/XP、 MacOSX10.11 ※各OSの最新バージョンへの アップデートや、サービスパックの インストールが必要になる場合があります。 動作環境温度5/40℃、 湿度30/80%(結露なきこと) ケーブルUSB2.0 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) USBポート数4 インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB A×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする