※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの その他測定用品
エスコの タイマー・ストップウォッチ・時計
エスコの タイマー
110x69x16.5mm多機能タイマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44110274
品番
EA798C-1EA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
仕様
同時に4つの時間を測定できるタイマーです。
材質
ABS樹脂
質量(g)
約77g(電池含む)
電源
単4電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69(W)×16.5(D)×110(H)mm
機能
カウントダウン・アップ、 時計(12時間制/24時間制)、 アラーム機能、 スヌーズ機能(5分間隔)
表示形式
デジタル
電池寿命
約1年
時計機能
○
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
マルチチャンネル機能
○