※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 制御機器・PLC・リレー
エスコの タイマ/タイムスイッチ
エスコの デジタルタイマ
デジタルタイマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44110335
品番
EA798C-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
仕様
マグネット、スタンド、ストラップ穴付
質量(g)
82g
電源
単4電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92(W)×17(D)×82(H)mm
機能
カウントダウン・アップ、 アラーム、リピート
設定範囲
1秒/99分59秒