※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 時計
エスコの 置き掛け兼用時計
173x260x91mm[電波]掛・置兼用時計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44110378
品番
EA798CA-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,603
販売価格(税別)
¥
8,730
バスケットに入れる
機能
カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 ソーラーエナジー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×91×173
仕様
電波受信機能
電源
CR123A×1個(付属)
表示方式
デジタル
周波数
40kHz/60kHz自動選局
湿度計
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
ソーラー充電
○