※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

77x75x40mm[電波]置時計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44110518 品番EA798CA-137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,728
販売価格(税別)
2,480
機能電子音アラーム、スヌーズ、 秒針停止(アラームON時)、 LEDライト(残照機能付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75(W)×44(D)×77(H)mm 仕様電波受信機能 電源単3電池×1本(付属) 表示方式アナログ 周波数40kHz/60kHz自動選局 アズワン品番64-7922-96 アラーム 電波時計 スヌーズ 夜間秒針停止 ライト機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする