※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 時計
エスコの 置き時計
141x202x67mm[電波]置時計・ソーラー電源
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44111175
品番
EA798CS-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
機能
フルオートカレンダー、 温湿度表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202(W)×67(D)×141(H)mm
仕様
電波受信機能
電源
ソーラー電源+CR123A×1個(付属)
表示方式
デジタル
周波数
40kHz/60kHz自動選局
湿度計
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
ソーラー充電
○