※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 時計
エスコの 置き時計
108x122x62mm[電波]置時計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44111193
品番
EA798CS-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
機能
音声アラーム、スヌーズ、 ライト、フルオートカレンダー、 温湿度表示、 アラームモニター
仕様
電波受信機能
サイズ
122(W)×62(D)×108(H)mm
電源
単3電池×2本(付属)
表示方式
デジタル
周波数
40kHz/60kHz自動選局
湿度計
○
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○