※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC12V→AC100V/80Wインバーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44111893 品番EA812JA-1DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,798
販売価格(税別)
6,180
仕様車のシガーソケットをUSB電源+AC100Vに変換 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)AC100 入力方式シガープラグ 定格出力80W 本体寸法約67(W)×117(D)×42(H)mm 出力波形矩形波 保護機能低電圧保護、過電圧保護 過負担保護、温度保護 コンセント1口 入力電圧DC12V 出力周波数55Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする