※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 変圧・変換
エスコの 産業用ACアダプタ
DC5VACアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44111963
品番
EA812JP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,113
販売価格(税別)
¥
2,830
バスケットに入れる
定格出力
AC100V(50/60Hz)
仕様
交換プラグ6個付
寸法(mm)
55×25×38mm
質量(g)
70g
コード長さ(m)
1.8m