※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED作業灯

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44112496 品番EA814AN-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500
保護等級IP54(本体のみ) 消費電力18W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) 寸法(mm)150×280×309mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ2000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする