※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 作業灯
エスコの 投光器
エスコの スタンド式投光器
LED作業灯
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44112505
品番
EA814AN-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,710
販売価格(税別)
¥
16,100
バスケットに入れる
保護等級
IP54(本体のみ)
消費電力
27W
コード長さ(m)
5m
仕様
防雨型(屋内・屋外兼用)
材質
本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)
寸法(mm)
197×344×379mm
電源
AC100V
電球
LED球
色温度
6500K
電線仕様
VCT0.75×3心
配光角度(°)
120°
明るさ
3000ルーメン
演色指数(Ra)
Ra83