※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業灯用交換LED球

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44112523 品番EA814AR-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,138
販売価格(税別)
5,580
消費電力18W 仕様空間全体を均一な照度に近づける。 材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)直径120×159mm 明るさ2000ルーメン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする