※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED作業灯

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44112593 品番EA814AT-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,520
販売価格(税別)
13,200
保護等級IP65 消費電力50W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ5000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする