※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44112995 品番 EA815GK-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,114
販売価格(税別)
3,740
電源コード(m)5 寸法(mm)45×161×26 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P(抜止)×2口 定格電流(A)15 アース端子あり 定格容量(W)1500 プラグ形状接地2P(耐トラッキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする