※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC125V/15Aタップ(6口・アース・マグネット付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44113038 品番 EA815GK-61
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,532
販売価格(税別)
4,120
仕様パイロットランプ 寸法(mm)45×307×26 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 電源コード(m)1 アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状接地2P(耐トラッキング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする