※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 作業灯
エスコの 投光器
エスコの クランプ式投光器
AC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44113406
品番
EA815LD-702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,540
販売価格(税別)
¥
31,400
バスケットに入れる
コード長さ(m)
5m
付属品
固定ホルダー(2個)
仕様
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
サイズ
直径34×668mm
電源
AC100V
照明装置
直管型LED
電球
15W
明るさ
1450lm