※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC100V/22W作業灯/LED(連結式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44113449 品番EA815LD-713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,430
販売価格(税別)
41,300
付属品固定ホルダー(2個) 仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に サイズ直径34×968mm 電源AC100V 照明装置直管型LED 電球22W 明るさ2350ルーメン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする