※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの コンセントタイプワークランプ
AC100V/14W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44113458
品番
EA815LD-742
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
固定ホルダー(2個)
仕様
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
サイズ
直径65×750mm
電源
AC100V
コード長さ(m)
5m
照明装置
14W直管型LED
電球
14W
明るさ
1670ルーメン