※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10mmマルチドリル(六角軸/非金属用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44115217 品番EA824BZ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,936
販売価格(税別)
1,760

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。

全長(mm)80 用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)10 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする