※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 直尺・曲尺・定規
エスコの ガイド定規
丸鋸ガイド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44115689
品番
EA851X-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,663
販売価格(税別)
¥
3,330
バスケットに入れる
材質(本体)
マグネシウム
仕様
5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。
サイズ
252×200×30mm
質量(g)
159
直角精度
200mm±0.2mm以内