※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 直尺・曲尺・定規
エスコの ガイド定規
丸鋸ガイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44115698
品番
EA851X-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質(本体)
マグネシウム
仕様
5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。
サイズ
238×239×30mm
質量(g)
206
直角精度
200mm±0.2mm以内