※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸鋸用角度切り定規

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44115725 品番EA851X-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質(本体)ステンレス、アルミ 仕様直角の切断時の角度切りが簡単です。 全長(mm)465 目盛15°/165° 精度200mmで±0.7mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする