※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの セキュリティシステム
エスコの ヘルスケア用システム機器
音声案内機(赤外線センサー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44116057
品番
EA864CG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
仕様
本体のみ
サイズ
100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)
ABS樹脂
電源
単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量
ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命
連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)
-10/50℃
録音時間
最大10秒間
使用場所
屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式
本体内蔵マイク/ライン入力
防水性
防雨構造
動作温度範囲(℃)
-10℃/40℃
検知エリア
約50°(約3m)