※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44116267 品番EA897AS-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,580
販売価格(税別)
17,800
ハネ径(cm)43.5 羽枚数4枚 左右首振 電源AC100V(50/60Hz共用) 付属品前パネル(外して使用も可能) 仕様スパイラル気流 材質スチール、ポリプロピレン サイズ510(W)×400(D)×510(H)mm コード長さ(m)約1.8m 消費電力80/95W(50/60Hz※強の場合) 首振角度(°)左右約90度 風量3段階:強(3)、中(2)、弱(1) 上下角度調整
注意
お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする