用途熱中症や乾燥の指数管理付属品ストラップ、取扱説明書(保証書付き)、CR2032リチウム電池×1個測定範囲乾燥指数:1.0~70.0g/m3質量(g)約30電源CR2032リチウム電池×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×40×12.5温度測定範囲(℃)0.0~+50.0湿度測定範囲(%)20~95RH電池寿命約1年(アラーム動作なしの場合)※使用環境や表示確認の頻度によって異なります。RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:約60(製品正面から約10cmの距離の場合)校正証明書付き