工房アイザワ
工房アイザワの イベント・ノベルティ・行楽用品
工房アイザワの アウトドア・行楽用品
工房アイザワの クッキング&テーブルウェア
角型ランチボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.36
注文コード
44116487
品番
70126
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で上部で衛生的パッキンも付き汁漏れもしにくいです
ステンレス製の弁当箱で樹脂と違い匂いや色移りやしにくく熱にも強いです。
仕様
小1段
材質
ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)、シリコーン樹脂
色
ステンレス
容量(L)
0.36
段数
1
寸法(cm)
13×11.5×4.7
耐熱温度(℃)
(シリコーン樹脂)240