工房アイザワ
工房アイザワの イベント・ノベルティ・行楽用品
工房アイザワの アウトドア・行楽用品
工房アイザワの クッキング&テーブルウェア
角型ランチボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.36×2
注文コード
44116496
品番
70127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で上部で衛生的パッキンも付き汁漏れもしにくいです
ステンレス製の弁当箱で樹脂と違い匂いや色移りやしにくく熱にも強いです。
仕様
小2段
材質
ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)、シリコーン樹脂
色
ステンレス
容量(L)
0.36×2
段数
2
寸法(cm)
13×11.7×9
耐熱温度(℃)
(シリコーン樹脂)240