工房アイザワ
工房アイザワの イベント・ノベルティ・行楽用品
工房アイザワの アウトドア・行楽用品
工房アイザワの クッキング&テーブルウェア
長角ランチボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44116514
品番
70138
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ステンレス製で上部で衛生的パッキンも付き汁漏れもしにくいです
ステンレス製の弁当箱で樹脂と違い匂いや色移りやしにくく熱にも強いです。
材質
18-8ステンレススチール
色
ステンレス
容量(L)
0.5
段数
1
寸法(cm)
18.2×8.5×5.2
耐熱温度(℃)
(シリコーン樹脂)240