GOOD LOCK CONTAINER 調味料ポット ワイド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード44116925 品番K775BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,527 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パッキンでしっかり閉まっていても、手元のボタンでワンタッチオープン
調味料がかたまりにくい、パッキンがついた調味料ポットです。
手元のボタンを押せばフタが奥に開き、ぎゅっと閉まっていてもワンタッチで開けられます。
毎日使う調味料をたっぷり入れられるワイドサイズです。

材質ケース:AS樹脂、フタ・すりきり板・スプーン・ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)約104×155×95 ブラック 容量(mL)約600 質量(g)194
注意
※火のそばや高温になるところには置かないでください。
※レモンなど柑きつ類の皮に含まれるテルペン又は油脂によって変質することがありますのでご注意ください。
※食器洗い乾燥機のご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする