DP2807-4-YE ABSパイプ TMEHジャパン 44117020

DP2807-4-YE ABSパイプ TMEHジャパン 44117020
DP2807-4-YE ABSパイプ TMEHジャパン 44117020

ABSパイプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
イエロー
板厚(mm)t0.7
内容量1本注文コード44117020品番DP2807-4-YE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,716
販売価格(税別)
1,560

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。

呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)t0.7樹脂厚(mm)1.1イエロー質量(g)2020材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)定尺(m)(呼び)4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26942037
2017-07-01
用途: 作物の囲い
農・林・水産業

作物の囲いの組み立てに使用していますが、2mの柱を2本とれるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 26942003
2017-03-21
用途: ラックの組み立て

スマートでよいが、ほこりがつきやすいのが欠点です。もう少し厚みがあるともっとよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 04528073
2014-10-19
用途: 製品用の台

普段はイレクターを使っていますがこちらの製品もとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする