TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
GA-6B-33セット品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117065
品番
GA-6B-33-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ジョイントの上から取付け可能です。
セット内容
G-6B-33×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
102
商品説明動画
【メタルジョイント】ジョイントの上から取り付けられるジョイント
参考になった