TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
GA-38Sセット品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117108
品番
GA-38S-PI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥563
販売価格(税別)
¥
512
バスケットに入れる
プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。
セット内容
G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット
材質
スチール
色
アイボリー
質量(g)
124
パイプ寸法(mm)
(ピッチ)45