TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
GA-38Sセット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117117
品番
GA-38S-WZ
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
アウトレット
¥456
¥
369
バスケットに入れる
プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。
セット内容
G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
124
パイプ寸法(mm)
(ピッチ)45