TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
GA-13Sセット品
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117126
品番
GA-13S-WZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
セット内容
G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
135
適合パイプ径(Φmm)
28