TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
GA-23Sセット品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117135
品番
GA-23S-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥952
販売価格(税別)
¥
865
バスケットに入れる
セット内容
G-23S:2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット
材質
スチール
色
黒
質量(g)
220
適合パイプ径(Φmm)
28