GA-23Sセット品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44117144 品番 GA-23S-WZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥952
販売価格(税別)
865
セット内容G-23S:2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 材質スチール シルバー 質量(g)220 適合パイプ径(Φmm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする