TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
GA-15Dセット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117169
品番
GA-15D-WZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥458
販売価格(税別)
¥
416
バスケットに入れる
セット内容
G-15D:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
100
適合パイプ径(Φmm)
28