TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
GA-15Hセット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117178
品番
GA-15H-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
フラットサドル パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
379
¥
417
税込
セット内容
G-15AH:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ
材質
スチール
色
黒
質量(g)
90
適合パイプ径(Φmm)
28
注意
※写真はアブソーバーAB30取付けイメージです。