TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
取付けステーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44117248
品番
MG21JE-BS-WZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥887
販売価格(税別)
¥
806
バスケットに入れる
セット内容
MG21JE-S-WZ:2コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):1セット
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
180
適合パイプ径(Φmm)
28