※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44117396 品番EA899KS-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,100
販売価格(税別)
81,000
コード長さ(m)7.5m 付属品ベンディングパイプ付2.5mサクションホース、サクションパイプ(2本)、 フロアノズル、コーナーノズル、 筒型フィルター、 筒型フィルター用固定ノブ、 ペーパーフィルターバック、 スポンジフィルター サイズ390×485×770(H)mm 電源100V(50/60Hz) 消費電力1150W 騒音値(dB)72dB 吸引風量67L/秒 真空度(hPa)174hPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする