※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの はしご
エスコの 3連はしご
3.84-8.33m三連はしご
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44117536
品番
EA902AG-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,460
販売価格(税別)
¥
88,600
バスケットに入れる
全長(m)
8.33
縮長(m)
3.84
質量(kg)
20.3
最大使用荷重(kg)
100kg
仕様
アルミ合金製
段数
24
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200